›

Deviazione piana 90° acciaio zincato H100 larghezza 600 mm per canalizzazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06863
Cod. Produttore 06863
Cod. EAN 8000126068634

Informazioni principali

  • Angolo piatto 90°
  • Altezza 100 mm
  • Larghezza 600 mm
  • Finitura zincatura a caldo
  • Serie H100
  • Materiale acciaio zincato
  • Conforme Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La deviazione piana a 90 gradi è realizzata in acciaio zincato, garantendo resistenza e durata nel tempo. Progettata per canalizzazioni elettriche, consente un percorso ordinato e sicuro dei cavi, facilitando le installazioni in impianti elettrici industriali e civili. La sua struttura robusta e la finitura zincata offrono protezione contro la corrosione, rendendola adatta anche ad ambienti con condizioni difficili. Questo componente è ideale per deviare i cavi con un angolo preciso mantenendo l'integrità e l'organizzazione del sistema di canalizzazione. Descrizione del produttore: Flat Corner 90 Degree, Width 600mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione piana 90° acciaio zincato H100 larghezza 600 mm per canalizzazioni elettriche