›

Deviazione piana 90° acciaio zincato H100 larghezza 500mm per canaline portacavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06862
Cod. Produttore 06862
Cod. EAN 8000126068627

Informazioni principali

  • Angolo piatto 90°
  • Altezza 100 mm
  • Larghezza 500 mm
  • Finitura GAC zincato
  • Protezione Hot Dip Galvanized
  • Serie H100
  • Conforme Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana a 90 gradi in acciaio zincato, progettata per garantire robustezza e durabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per il collegamento e la deviazione di canaline portacavi, offre una soluzione affidabile per la gestione ordinata dei cavi. La sua struttura resistente assicura protezione e supporto ottimale, facilitando l’organizzazione degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Flat Corner 90 Degree, Width 500mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione piana 90° acciaio zincato H100 larghezza 500mm per canaline portacavi