›

Deviazione piana 45° acciaio zincato H60 lunghezza 200 mm per canaline portacavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06875
Cod. Produttore 06875
Cod. EAN 8000126068757

Informazioni principali

  • Angolo deviazione: 45°
  • Altezza: 60 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Finitura: Zn a caldo
  • Serie: H60
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1/2, EN 61537
  • Conformità: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana a 45 gradi in acciaio zincato, progettata per l'installazione di canaline portacavi. Questo componente garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, facilitando il passaggio ordinato e sicuro dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. L'altezza di 60 mm e la lunghezza di 200 mm la rendono adatta a configurazioni che richiedono cambi di direzione precisi e affidabili, mantenendo l'integrità del sistema di cablaggio. Descrizione del produttore: Flat Corner 45 Degree, Width 200mm, Height 60, Hot Dip Galvanized
Deviazione piana 45° acciaio zincato H60 lunghezza 200 mm per canaline portacavi