›

Deviazione piana 45° acciaio zincato H100 larghezza 600 mm per canaline portacavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06887
Cod. Produttore 06887
Cod. EAN 8000126068870

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZIONE PIANA 45 H100
  • Larghezza: 600 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Angolo: 45 gradi
  • Finitura: Hot Dip Galvanized
  • Serie: LC06887
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana a 45 gradi in acciaio zincato, progettata per l'installazione su canaline portacavi di larghezza 100 mm. Questo componente garantisce una gestione efficiente e ordinata dei cavi elettrici, offrendo resistenza e durata nel tempo grazie al trattamento galvanico. Ideale per realizzare curve precise e sicure negli impianti elettrici, assicurando protezione e supporto ai cablaggi in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Flat Corner 45 Degree, Width 600mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized
Deviazione piana 45° acciaio zincato H100 larghezza 600 mm per canaline portacavi