›

Deviazione interna regolabile 60x30 mm plastica bianca per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC41420
Cod. Produttore 41420
Cod. EAN 8000126414202

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione interna regolabile
  • Larghezza: 60 mm
  • Altezza: 30 mm
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Bianco
  • Certificazione: IMQ
  • Marcatura CE: 2016
  • Serie: Mini Canali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione interna regolabile di dimensioni 60x30, progettata per l'installazione in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una connessione sicura e flessibile tra canaline, consentendo una gestione ordinata e funzionale dei cavi elettrici. Il design regolabile facilita l'adattamento a diverse configurazioni, assicurando precisione e praticità nelle installazioni elettriche professionali. Ideale per chi cerca affidabilità e versatilità nel settore dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Adjustable Internal Corner, Width 60mm, Height 30mm, Plastic, White, IMQ
Deviazione interna regolabile 60x30 mm plastica bianca per impianti elettrici