›

Deviazione discesa verticale 90° acciaio zincato H60 per canalizzazioni elettriche industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09985
Cod. Produttore 09985
Cod. EAN 8000126099850

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviaz discesa 90°
  • Larghezza: 500 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Finitura: Galvanizzato a caldo
  • Serie: H60
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Scala esterna verticale
  • Curvatura: 90 gradi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a discesa con angolo di 90 gradi, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per l’installazione su sistemi di canalizzazione elettrica, permette di gestire con facilità il passaggio dei cavi in discesa verticale. La struttura robusta e i fori predisposti facilitano il fissaggio e l’adattamento a diverse configurazioni impiantistiche, offrendo un supporto stabile e sicuro per il cablaggio elettrico. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono soluzioni affidabili per la gestione dei percorsi cavi. Descrizione del produttore: Vertical Outside Ladder 90 Degree Bend, Width 500mm, Height 60mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione discesa verticale 90° acciaio zincato H60 per canalizzazioni elettriche industriali e civili