›

Deviazione discesa canalina portacavi 90° acciaio zincato H60 larghezza 500mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09984
Cod. Produttore 09984
Cod. EAN 8000126099843

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZ DISCESA 90 TRAVERS H60 GAC
  • Angolo deviazione: 90°
  • Larghezza: 500 mm
  • Altezza traverso: 60 mm
  • Finitura: Galvanizzato a caldo
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC09984
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a discesa a 90 gradi per canalina portacavi, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per facilitare il passaggio e la deviazione ordinata dei cavi elettrici, con struttura robusta e fori per un facile fissaggio e montaggio. Ideale per installazioni elettriche industriali e civili che richiedono soluzioni affidabili e sicure per la gestione dei cablaggi. La sua altezza di 60 mm consente un’efficace organizzazione degli spazi, assicurando un’ottima gestione del percorso dei cavi. Descrizione del produttore: Vertical Outside Ladder 90 Degree Bend, Width 500mm, Height 60mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione discesa canalina portacavi 90° acciaio zincato H60 larghezza 500mm