›

Deviazione discesa 90° H75 mm RAL7035 per canalizzazione elettrica robusta

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL7465A00
Cod. Produttore 1SL7465A00
Cod. EAN 8000126255027

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione discesa 90°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Serie: LC1SL7465A00
  • Materiale: Canali metallici fondo chiuso
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Normative: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi per discesa con altezza di 75 mm, realizzata in materiale resistente con finitura RAL7035. Progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata nei sistemi di canalizzazione elettrica, assicura una gestione efficiente dei cavi in spazi angolati, mantenendo un aspetto pulito e funzionale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza nella deviazione del percorso dei cavi. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend with Cover, Width 300m, Height 75mm, Grey
Deviazione discesa 90° H75 mm RAL7035 per canalizzazione elettrica robusta