›

Deviazione discesa 90° altezza 75mm RAL7035 per gestione cavi impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL7462A00
Cod. Produttore 1SL7462A00
Cod. EAN 8000126256468

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZIONE DISCESA 90 H75 RAL7035
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Serie: LC1SL7462A00
  • Tipo: Curva esterna 90° con coperchio
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a discesa con angolo di 90 gradi, altezza 75 mm, realizzata in materiale resistente con finitura RAL7035. Progettata per garantire un'efficace gestione e deviazione dei cavi elettrici in impianti industriali e civili, assicurando protezione e organizzazione ottimale del cablaggio. Ideale per installazioni che richiedono precisione e affidabilità nella distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend with Cover, Width 100mm, Height 75mm, Grey
Deviazione discesa 90° altezza 75mm RAL7035 per gestione cavi impianti elettrici