›

Deviazione discesa 90° altezza 75 mm verniciata grigio RAL7035 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL7464A00
Cod. Produttore 1SL7464A00
Cod. EAN 8000126256482

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione discesa 90°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Colore: RAL 7035 grigio
  • Serie: LC1SL7464A00
  • Materiale: Canali metallici
  • Conformità: EN 50085, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a discesa con angolo di 90 gradi, altezza 75 mm, verniciata in colore grigio RAL 7035. Progettata per l’installazione in impianti elettrici, garantisce un’efficace gestione dei percorsi dei cavi, assicurando resistenza e durata nel tempo. Realizzata con materiali di qualità per assicurare stabilità e protezione nelle applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend with Cover, Width 200m, Height 75mm, Grey
Deviazione discesa 90° altezza 75 mm verniciata grigio RAL7035 per impianti elettrici