›

Deviazione discesa 90° acciaio zincato H60 per canalizzazione elettrica industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09983
Cod. Produttore 09983
Cod. EAN 8000126099836

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviaz discesa 90°
  • Larghezza: 400 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Finitura: Galvanizzato a caldo
  • Serie: H60
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Scala esterna verticale
  • Conformità: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a discesa a 90 gradi per sistemi di canalizzazione elettrica, realizzata in acciaio zincato per garantire robustezza e resistenza alla corrosione. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi in impianti industriali e civili, offre un'altezza di 60 mm che permette un agevole inserimento e gestione dei cavi. La struttura modulare e forata consente un fissaggio sicuro e una facile integrazione con altri componenti del sistema di canalizzazione, assicurando efficienza e organizzazione nell'installazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Vertical Outside Ladder 90 Degree Bend, Width 400mm, Height 60mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione discesa 90° acciaio zincato H60 per canalizzazione elettrica industriale e civile