›

Deviazione discesa 90° acciaio zincato H60 larghezza 200mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09981
Cod. Produttore 09981
Cod. EAN 8000126099812

Informazioni principali

  • Deviazione 90° discesa H60
  • Larghezza 200 mm
  • Finitura zincatura a caldo
  • Materiale acciaio
  • Serie LC09981
  • Conforme Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE 2016
  • Norme EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a discesa a 90 gradi in acciaio zincato, progettata per garantire un supporto robusto e affidabile nelle installazioni elettriche. La struttura traversa H60 offre stabilità e facilità di montaggio, ideale per la gestione ordinata di cavi e componenti elettrici in impianti industriali e civili. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo, rendendo questo elemento perfetto per ambienti interni ed esterni. Descrizione del produttore: Vertical Outside Ladder 90 Degree Bend, Width 200mm, Height 60mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione discesa 90° acciaio zincato H60 larghezza 200mm per impianti elettrici