›

Deviazione canalina salita 90° zincata H75 larghezza 500 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17397
Cod. Produttore 17397
Cod. EAN 8000126173970

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZIONE SALITA 90 H75 Z 500 S/C
  • Larghezza: 500 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Angolo: 90 gradi
  • Finitura: Galvanizzata
  • Tipo: Vertical Inside Bend
  • Serie: LC17397
  • Certificazioni: CE, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi per canalina di salita, con altezza di 75 mm e finitura zincata. Progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi elettrici negli impianti, offre robustezza e resistenza alla corrosione grazie al trattamento superficiale. Ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una deviazione precisa e affidabile delle canaline. Descrizione del produttore: Vertical Inside 90 Degree Bend without Cover, Width 500mm, Height 75mm, Galvanized
Deviazione canalina salita 90° zincata H75 larghezza 500 mm per impianti elettrici