›

Deviazione canalina salita 90° H75mm RAL7035 grigio per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL7402A00
Cod. Produttore 1SL7402A00
Cod. EAN 8000126257601

Informazioni principali

  • Angolo deviazione: 90°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Colore: RAL 7035 grigio
  • Tipo: Vertical Inside Bend
  • Materiale: Metallo chiuso
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Serie: LC1SL7402A00

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi per canalina di salita, altezza 75 mm, realizzata in materiale resistente con finitura RAL7035. Progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici, assicura una gestione efficiente dei cavi negli angoli delle canaline. Ideale per applicazioni professionali che richiedono qualità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Vertical Inside 90 Degree Bend with Cover, Width 100mm, Height 75mm, Grey
Deviazione canalina salita 90° H75mm RAL7035 grigio per impianti elettrici professionali