›

Deviazione canalina portacavi 90° metallo H50 raggio 100 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06462
Cod. Produttore 06462
Cod. EAN 8000126064629

Informazioni principali

  • Deviazione 90° verticale
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC06462
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi per canalina portacavi, realizzata in metallo resistente, con altezza di 50 mm e raggio di curvatura di 100 mm. Progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi elettrici negli impianti, assicurando robustezza e facilità di installazione. Ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è necessario modificare la direzione del percorso dei cavi mantenendo protezione e organizzazione. Descrizione del produttore: Vertical Inside 90 Degree Bend, Width 100mm, Height 50mm, Galvanized
Deviazione canalina portacavi 90° metallo H50 raggio 100 mm per impianti elettrici