›

Deviazione canalina elettrica 90° altezza 75mm verniciata RAL7035 per impianti distribuzione cavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL7404A00
Cod. Produttore 1SL7404A00
Cod. EAN 8000126257649

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione salita 90° H75
  • Colore: RAL7035 grigio
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Serie: LC1SL7404A00
  • Materiale: Metallo fondo chiuso
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione per canalina elettrica ad angolo di 90 gradi, altezza 75 mm, verniciata in RAL 7035. Progettata per garantire un passaggio ordinato e sicuro dei cavi elettrici, offre robustezza e facilità di installazione. Ideale per sistemi di distribuzione elettrica che richiedono deviazioni precise e resistenti nel percorso dei cavi. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata e protezione contro agenti esterni. Descrizione del produttore: Vertical Inside 90 Degree Bend with Cover, Width 200mm, Height 75mm, Grey
Deviazione canalina elettrica 90° altezza 75mm verniciata RAL7035 per impianti distribuzione cavi