›

Deviazione canalina elettrica 45° altezza 75 mm larghezza 500 mm zincata per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17477
Cod. Produttore 17477
Cod. EAN 8000126174779

Informazioni principali

  • Deviazione discesa: 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Esterno verticale
  • Serie: LC17477
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione per canalina elettrica con angolo di 45 gradi, altezza 75 mm, realizzata in materiale metallico resistente. Progettata per garantire una discesa sicura e ordinata dei cavi elettrici, facilita l’organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Adatta per installazioni in ambienti industriali e civili, assicura robustezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Vertical Outside 45 Degree Bend without Cover, Width 500mm, Height 75mm, Galvanized
Deviazione canalina elettrica 45° altezza 75 mm larghezza 500 mm zincata per impianti industriali e civili