›

Deviazione canalina cablaggio 45° zincata altezza 75 mm larghezza 500 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17417
Cod. Produttore 17417
Cod. EAN 8000126174175

Informazioni principali

  • Tipo: deviazione salita 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Materiale: zincato
  • Serie: LC17417
  • Normativa CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Uso: canali metallici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 45 gradi per canalina di cablaggio, con altezza di 75 mm e finitura zincata a caldo. Progettata per garantire una gestione efficiente e sicura dei cavi elettrici, questa deviazione offre robustezza e resistenza alla corrosione, ideale per installazioni elettriche professionali. La sua struttura consente un facile collegamento e una perfetta integrazione nel sistema di canalizzazione, assicurando una distribuzione ordinata e protetta dei cavi. Descrizione del produttore: Vertical Inside 45 Degree Bend without Cover, Width 500mm, Height 75mm, Galvanized
Deviazione canalina cablaggio 45° zincata altezza 75 mm larghezza 500 mm