›

Deviazione a snodo verticale H100 zincata 600mm per canaline elettriche industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07060
Cod. Produttore 07060
Cod. EAN 8000126070606

Informazioni principali

  • Serie: LC07060
  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Regolabile: 0-90 gradi
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Tipo: Deviazione a snodo
  • Conformità: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a snodo in acciaio zincato H100, progettata per garantire flessibilità e resistenza nelle installazioni elettriche. Questo componente consente una deviazione sicura e affidabile dei cavi all’interno di canaline o sistemi di supporto, facilitando l’adattamento a diverse configurazioni di impianto. La struttura robusta assicura durata nel tempo e protezione contro agenti esterni, rendendola ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono soluzioni versatili e performanti nella gestione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Vertical Inside and Outside Bend for Ladder, Adjustable from 0 to 90 Degrees, Width 600mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione a snodo verticale H100 zincata 600mm per canaline elettriche industriali e civili