›

Deviazione a snodo H60 zincata 500mm per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09604
Cod. Produttore 09604
Cod. EAN 8000126096040

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZIONE A SNODO H60 GAC 500
  • Regolabile: 0-90 gradi
  • Larghezza: 500 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Finitura: Galvanizzato a caldo
  • Serie: H60
  • Certificazioni: EN 50085, EN 61537
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La deviazione a snodo H60 GAC 500 è un componente robusto e versatile per impianti elettrici, progettato per garantire una gestione efficiente dei cavi in sistemi di canalizzazione metallica. Realizzato in acciaio zincato, assicura resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. La struttura modulare e snodata permette un facile adattamento e una rapida installazione in diverse configurazioni, ottimizzando lo spazio e facilitando l'accesso ai cavi. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una solida soluzione per la deviazione dei percorsi elettrici mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: Vertical Inside and Outside Bend, Adjustable from 0 to 90 Degrees, Width 500mm, Height 60mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione a snodo H60 zincata 500mm per impianti elettrici industriali e civili