›

Deviazione a snodo 60° acciaio zincato per scale portacavi applicazioni industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09603
Cod. Produttore 09603
Cod. EAN 8000126096033

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZIONE A SNODO H60 GAC 400
  • Serie: Cable ladders accessories
  • Altezza: 60 mm
  • Finitura: HDG (Zincatura a caldo)
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Tipo: Passerelle a fondo chiuso/forato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a snodo in acciaio zincato progettata per applicazioni su scale portacavi. Questo accessorio garantisce una connessione robusta e flessibile, permettendo modifiche di direzione con un angolo di 60 gradi. La struttura resistente assicura stabilità e durata nel tempo, ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. La finitura zincata protegge contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni ambientali difficili. Descrizione del produttore: LADDER HINGED BEND H60 HDG 400

Caratteristiche tecniche

Serie

Cable ladders accessories

Deviazione a snodo 60° acciaio zincato per scale portacavi applicazioni industriali e civili