›

Deviazione 90° canale portacavi H100 lamiera zincata per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06937
Cod. Produttore 06937
Cod. EAN 8000126069372

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZ DISCESA 90
  • Altezza canale: 100 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Angolo deviazione: 90 gradi
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Serie: H100
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi per discesa in canale portacavi con altezza 100 mm, realizzata in lamiera metallica zincata per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per la gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici, permette di modificare il percorso dei cavi mantenendo protezione e facilità di installazione. Progettata per adattarsi perfettamente ai sistemi di canalizzazione, assicura stabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend, Width 600mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione 90° canale portacavi H100 lamiera zincata per impianti elettrici