Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK1003CH
Cod. Produttore
2CSK1003CH
Cod. EAN
8012542000358

Informazioni di prodotto

Single-pole two-way switch, 16A - 250V~ Two-way switch 1P with Not included White - Chiara

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviatore modulare da incasso a 1 polo, con comando a bascula/tasto, progettato per interruttori domestici. Realizzato in plastica con fissaggio a vite, garantisce un'installazione sicura e affidabile. Il dispositivo è dotato di una singola bascula di azionamento e occupa un modulo da frutto, ideale per impianti elettrici residenziali. Supporta una corrente nominale di 16AX, assicurando prestazioni ottimali per il controllo e la deviazione dei carichi elettrici. Il design semplice e funzionale si integra perfettamente in ambienti domestici, offrendo praticità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,Single-pole two-way switch, 16A - 250V~

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

con piastra di montaggio

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Si

Protezione della superficie

Altro

profondità di incasso

42 mm

corrente nominale

16 A

Contatto di monitoraggio

qualità del materiale

Altro

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

48 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Illuminato (on)

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

42 mm

Serie

Chiara

Produttore

ABB

Deviatore unipolare 16AX 250V montaggio standard residenziale

€ 3,79 x 1 pz.
(pz.)