›

Deviatore piatto a T 60x30 mm bianco RAL9016 per impianti elettrici compatto e resistente

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC41320
Cod. Produttore 41320
Cod. EAN 8000126413205

Informazioni principali

  • Serie: MINI CANALI
  • Larghezza: 60 mm
  • Altezza: 30 mm
  • Colore: Bianco RAL 9016
  • Tipo: Deviazione piana a T
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN50085-1, EN50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS, REACH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviatore piatto a T con dimensioni 60x30, progettato per applicazioni nel settore elettrico. Questo componente consente una deviazione precisa e affidabile dei cavi o conduttori, garantendo un’installazione ordinata e funzionale. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza nelle connessioni elettriche. Ideale per impianti che richiedono soluzioni compatte e versatili per la gestione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Flat Tee Branch, Width 60mm, Height 30mm, Color White, RAL 9016
Deviatore piatto a T 60x30 mm bianco RAL9016 per impianti elettrici compatto e resistente