Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI26003
Cod. Produttore
26003
Cod. EAN
8012199838687

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250 V a.c.
  • Grado protezione: IP55
  • Tipo: Deviatore 1P
  • Cinematismo: Assiale
  • Retroilluminabile con LED
  • Serie: IDROBOX
  • Quantità consigliata: 8

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Deviatore bipolare da parete realizzato in plastica resistente, con grado di protezione IP55 che garantisce impermeabilità e protezione da polveri. Dotato di un singolo comando a bascula per un funzionamento sicuro e affidabile. Il fissaggio avviene tramite uncino o vite per una installazione stabile e pratica. Adatto per impianti elettrici che richiedono componenti robusti e protetti in ambienti interni ed esterni. Capacità nominale di 16A a 1 polo, ideale per il controllo di circuiti elettrici con elevata sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Deviatore da parete 16A 250 V a.c. con cinematismo assiale - retroilluminabile con il led art. H4743B/230 (da acquistare) - IP55

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

A parete

composizione

Elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Grigio

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

Si

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

64 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino/a vite

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9006

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

larghezza dell'apparecchio

76 mm

altezza dell'apparecchio

87 mm

profondità dell'apparecchio

64 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Grigio

Serie

IDROBOX

Produttore

Deviatore da parete 16A 250Vac IP55 per ambienti umidi