Prodotti /

Cod. Rexel
SM5TE8162
Cod. Produttore
5TE8162
Cod. EAN
4001869210025

Informazioni di prodotto

TOGGLE SWITCH, 20A 2W
DEVIATORE 20A 400VCA 2D 1UM, NO ACC.

funzione di commutazione

invertitore

numero di invertitori

2

numero di poli

1

corrente di dimensionamento

20.0 A

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale

60.0 kA

resistenza a corto circuito (Icw)

10.0 kA

tipo di tensione

AC

colore della calotta

non pertinente

corpo luminoso

non pertinente

base della lampada

non pertinente

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

70.0 mm

Produttore

DEVIATORE 20A 400VCA 2D 1UM, NO ACC