Prodotti /

Cod. Rexel
SM5TE8161
Cod. Produttore
5TE8161
Cod. EAN
4001869210018

Informazioni di prodotto

TOGGLE SWITCH, 20A 1W
DEVIATORE 20A 230VCA 1D 1UM, ACC.

funzione di commutazione

invertitore

numero di invertitori

1

numero di poli

1

corrente di dimensionamento

20.0 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale

60.0 kA

resistenza a corto circuito (Icw)

10.0 kA

tipo di tensione

AC

colore della calotta

non pertinente

corpo luminoso

non pertinente

base della lampada

non pertinente

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

70.0 mm

Produttore

DEVIATORE 20A 230VCA 1D 1UM, ACC.