Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4003N
Cod. Produttore
N4003N
Cod. EAN
8005543414941

Informazioni di prodotto

Deviatore 1P 16A 1M bianco, ideale per installazioni rapide ed efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e veloce da installare
  • Compatto e leggero per una gestione agevole
  • Standard 16 AX per ampia compatibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento affidabile e sicuro a 250 Vac
  • Design essenziale e pulito in bianco
  • Contribuisce a un risparmio energetico grazie al controllo mirato delle luci

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
deviatore 1P 16 AX 250 Vac - Bianco

senza alogeni

codice RAL (simile)

9016

tensione nominale

250 V

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

profondità dell'apparecchio

25 mm

corrente di dimensionamento

16 A

numero di bascule di azionamento

1

tipo di circuito

invertitore

illuminazione

no

tipo di illuminazione

non fornito

casella di testo/superficie di marcatura

no

tipo di comando

bascula/tasto

superficie

non trattato

tipo di collegamento

morsetto a vite

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di montaggio

incassato

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

resistenza agli urti

non disponibile

profondità di incasso

24.5 mm

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

Produttore

Deviatore 1P 16 AX 250 Vac bianco

€ 11,69 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info