› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Canaline elettriche

DEVIAT. ROTATIVO D.75MM 10A 250V -

Cod. Rexel LP8502
Cod. Produttore 8502
Cod. EAN 8006412850204

Informazioni principali

  • Diametro: 74 mm
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione nominale: 250 V
  • Tipo: Deviatore rotativo
  • Classe ETIM: EC002400
  • Curvatura: per vassoio cavi
  • Serie: 8502

Descrizione del prodotto

DEVIAT. ROTATIVO D.74MM 10A 250V -8502 LE PROLUNGHE SAS Classe Etim: EC002400 - Curvatura per vassoio cavi Descrizione del produttore: DEVIAT. ROTATIVO D.74MM 10A 250V -8502 LE PROLUNGHE SAS Classe Etim: EC002400 - Curvatura per vassoio cavi
DEVIAT. ROTATIVO D.75MM 10A 250V -