Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ750102
Cod. Produttore
BIZ750102
Cod. EAN
3700420322979

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Detergente sgrassante
  • Volume: 500 ml
  • Asciugatura: rapida
  • Uso: contatti e impianti elettrici
  • Sostituisce: solventi clorurati
  • Effetto: contro sporco ostinato
  • Accessorio: pipetta dosatrice
  • Serie: Biz Aérosol

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Detergente sgrassante rapido in formato spray da 500 ml, ideale per la pulizia efficace di superfici elettriche e componenti elettronici. Formula senza solventi clorurati che garantisce una rapida evaporazione, lasciando le superfici pulite e prive di residui. Progettato per rimuovere sporco, grasso e impurità da quadri elettrici, circuiti e attrezzature tecniche, assicurando una manutenzione sicura e affidabile degli impianti elettrici. La praticità del formato aerosol consente un'applicazione mirata e veloce, rendendo questo prodotto uno strumento essenziale per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Detergente sgrassante ad asciugatura rapida, 500 ml, ideale per detergere, sgrassare i contatti e gli impianti elettrici. Sostituisce i detergenti convenzionali a base di solventi clorurati. Ideale contro lo sporco ostinato. Dotato di pipetta dosatrice.

funzione

Pulizia/sgrassaggio

ambito di impiego

Impianti elettrici

capacità

500 ml

infiammabile

senza piombo

senza cromati

ad asciugatura rapida

verniciabile

Serie

Biz A / rosol

Produttore

Detergente sgrassante rapido 500ml per impianti elettrici