Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ751022
Cod. Produttore
BIZ751022

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Detergente mani 3L
  • Microsfere: Vegetali senza solvente
  • Profumo: Mandorla
  • Formato: Barattolo con pompetta
  • Azione: Raschiante e assorbente
  • Test clinico: Clinicamente testato
  • Scadenza: 18 mesi
  • Serie: Biz Hygiène

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Detergente per le mani professionale a base di microsfere vegetali di cellulosa di pino, privo di solventi, con potere raschiante e assorbente per rimuovere efficacemente sporco ostinato come morchia, grasso, polvere dei freni, vernice e inchiostro. Formulato per detergere a fondo rispettando l’epidermide, è clinicamente testato e presenta una fragranza delicata di mandorla. Il prodotto è confezionato in un pratico barattolo da 3 litri con erogatore a pompetta, ideale per un utilizzo professionale e frequente. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Detergente per le mani, microsfere senza solvente con erogatore a pompetta (3 l). Le microsfere vegetali hanno un potere raschiante (rimuovono lo sporco) e un potere assorbente (mantengono fermo lo sporco tramite gel detergente). Rispetta l'epidermide. Fragranza: mandorla.

Tipologia

Detergente mani

imballaggio

Latta

peso

3130 g

capacità

3000 ml

Serie

Biz Hygi / ne

Produttore

Detergente mani 3L senza solventi con microsfere per uso professionale

€ 43,49 x 1 pz.
(pz.)