Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ750151
Cod. Produttore
BIZ750151
Cod. EAN
3700420323044

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DETERGENTE LUBRIFICANTE CONTATTI 21
  • Serie: Biz Aérosol
  • Volume: 125 ml
  • Protezione: Trattamento idrofobo
  • Funzione: Lubrifica e protegge contatti
  • Effetto: Antiaderente e protettivo
  • Utilizzo: Per sistemi elettrici
  • Beneficio: Evita adesione gocce saldatura

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Detergente lubrificante specificamente formulato per la pulizia e la manutenzione dei contatti elettrici. Garantisce un'efficace rimozione di sporco, ossidazione e residui, migliorando la conducibilità e prevenendo corrosioni. Ideale per l'uso su componenti elettrici e elettronici, assicura una protezione duratura e una lubrificazione ottimale, contribuendo a mantenere elevate prestazioni e affidabilità degli impianti. La sua formulazione in aerosol da 125 ml consente un'applicazione precisa e pratica in ambienti professionali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Detergente lubrificante per tutti i contatti 125 ml. Lascia un velo protettivo lubrificante sui contatti e i sistemi elettrici. Trattamento idrofobo della superficie e antiaderente. Evita l'adesione di gocce di saldatura.

funzione

Protezione/lubrificazione

ambito di impiego

Impianti elettrici

capacità

125 ml

infiammabile

senza piombo

senza cromati

Serie

Biz A / rosol

Produttore

Detergente lubrificante contatti elettrici spray 125 ml uso professionale

€ 8,03 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info