›

DETEC4 CORE SET 30

Cod. Rexel SK1062913
Cod. Produttore 1062913

Informazioni principali

  • Serie: DETEC4 CORE SET 30
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado di protezione: IP44
  • Materiale: Plastica resistente
  • Dimensioni: 30x20x10 cm
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Montaggio: Facile e sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto DETEC4 CORE SET 30 è un materiale elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Ideale per applicazioni che richiedono componenti di alta qualità, questo set offre una soluzione completa per installazioni elettriche professionali. La sua struttura è studiata per assicurare facilità di montaggio e sicurezza nell'uso, rispondendo alle esigenze di efficienza e funzionalità tipiche del settore elettrico. Grazie alla sua versatilità, rappresenta una scelta adatta per diversi contesti impiantistici, combinando robustezza e praticità.
DETEC4 CORE SET 30