›

DETEC4 CORE SET 30

Cod. Rexel SK1062912
Cod. Produttore 1062912

Informazioni principali

  • Serie: DETEC4 CORE SET 30
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Materiale: robusto e selezionato
  • Durata: alta resistenza
  • Applicazioni: versatile
  • Sicurezza: efficienza garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DETEC4 CORE SET 30 è un prodotto di materiale elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Questo set è ideale per applicazioni che richiedono componenti di alta qualità e precisione. La sua costruzione robusta e i materiali selezionati assicurano una lunga durata e una resistenza ottimale alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici. Grazie alla sua versatilità, il DETEC4 CORE SET 30 si adatta perfettamente a diverse esigenze di installazione, offrendo sicurezza e efficienza nel funzionamento degli impianti.
DETEC4 CORE SET 30