›

DETEC2 CORE SET 30

Cod. Rexel SK1070791
Cod. Produttore 1070791

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 30 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni compatte: Standard
  • Certificazioni: CE
  • Serie: DETEC2
  • Installazione: Facile
  • Compatibilità: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DETEC2 CORE SET 30 è un componente essenziale per l'installazione di sistemi elettrici avanzati, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Questo set è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nell'ambito dell'impiantistica elettrica, offrendo una soluzione completa e versatile per professionisti del settore. La sua struttura è pensata per facilitare l'integrazione con altri dispositivi elettrici, assicurando una connessione stabile e duratura.
DETEC2 CORE SET 30