›

DETEC2 CORE C20 REP

Cod. Rexel SK1070802
Cod. Produttore 1070802

Informazioni principali

  • Serie: DETEC2 CORE C20
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 20 A
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Rapido e preciso
  • Compatibilità: Ottimale
  • Uso: Manutenzione impianti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il set di ricambio DETEC2 CORE C20 è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature nel campo dei materiali elettrici. Questo kit è ideale per sostituire componenti specifici con facilità, assicurando continuità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e compatibilità ottimale per applicazioni professionali. La sua configurazione consente un montaggio rapido e preciso, rendendolo una soluzione efficiente per interventi di manutenzione o aggiornamento degli impianti elettrici.
DETEC2 CORE C20 REP