›

DETEC2 CORE C20 REP

Cod. Rexel SK1070801
Cod. Produttore 1070801

Informazioni principali

  • Serie: DETEC2 CORE C20
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 20 A
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Compatibilità: Sistemi elettrici specifici
  • Materiale: Componenti di alta qualità
  • Durata: Resistente e durevole

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il set di ricambio DETEC2 CORE C20 è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature nel campo dell'impiantistica elettrica. Caratterizzato da componenti di alta qualità, questo kit assicura un'installazione semplice e sicura, ideale per sostituire parti usurate o danneggiate. La sua compatibilità con sistemi elettrici specifici lo rende una soluzione efficiente per mantenere l'integrità e la funzionalità degli impianti, offrendo resistenza e sicurezza nel tempo.
DETEC2 CORE C20 REP