›

Derivazione canalina portacavi 90° zincata H100 mm larghezza 500 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06936
Cod. Produttore 06936
Cod. EAN 8000126069365

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione 90°
  • Larghezza: 500 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Finitura: Galvanizzata a caldo
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: H100
  • Conformità CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Derivazione a 90 gradi per canalina portacavi con altezza 100 mm, realizzata in metallo zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici in impianti industriali e civili, consente una discesa compatta e funzionale, facilitando l’organizzazione del cablaggio e la manutenzione. La struttura robusta assicura stabilità e protezione dei cavi da agenti esterni. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend, Width 500mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Derivazione canalina portacavi 90° zincata H100 mm larghezza 500 mm per impianti elettrici