› Utensili › Fissaggio › Viti e Bulloni

DERIVAZIONE C-CU 35MM

Cod. Rexel ICDAC35
Cod. Produttore DAC35
Cod. EAN 8014212387806

Informazioni principali

  • Materiale: rame elettrolitico
  • Sezione cavo: 35 mm²
  • Tipo derivazione: C-CU
  • Quantità consigliata: 50 pz
  • Serie: ICDAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Materiali: rame elettrolitico Cu-ETP 99,95

Caratteristiche tecniche

tipo di connessione

Altro

materiale conduttore principale

Rame

materiale conduttore derivazione

Rame

apertura del canale di serraggio per conduttore principale

Aperto su un lato

apertura del canale di serraggio per conduttore derivazione

Aperto su un lato

sezione nominale conduttore derivazione, SM/RM

35 ... 35 mm²

DERIVAZIONE C-CU 35MM