› Utensili › Fissaggio › Viti e Bulloni

DERIVAZIONE C-CU 25MM

Cod. Rexel ICDAC25
Cod. Produttore DAC25
Cod. EAN 8014212387783

Informazioni principali

  • Descrizione: DERIVAZIONE C-CU 25MM
  • Materiale: rame elettrolitico Cu-ETP 99,95
  • Serie: ICDAC25
  • Sezione: 25 mm²
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Materiali: rame elettrolitico Cu-ETP 99,95

Caratteristiche tecniche

tipo di connessione

Altro

materiale conduttore principale

Rame

materiale conduttore derivazione

Rame

apertura del canale di serraggio per conduttore principale

Aperto su un lato

apertura del canale di serraggio per conduttore derivazione

Aperto su un lato

sezione nominale conduttore derivazione, SM/RM

25 ... 25 mm²

DERIVAZIONE C-CU 25MM