Prodotti /

Cod. Rexel
SM5TG1801
Cod. Produttore
5TG1801
Cod. EAN
4001869041810

Informazioni di prodotto

DELTA PROFIL TWH,FRAME 1F 80+A
DELTA PROFIL CORN. BIANCO TIT. 1P

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

adatto per installazione a incasso

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

senza alogeni

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

codice RAL (simile)

9010

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

80.0 mm

altezza

80.0 mm

Produttore

DELTA PROFIL CORN. BIANCO TIT. 1P