Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0522761039
Cod. Produttore
0522761039
Cod. EAN
4008190031947

Informazioni di prodotto

DEK 5 GW S

Documentazione tecnica

DEK 5 GW S è un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Caratterizzato da una struttura robusta e da materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e protezione efficace, questo prodotto si integra facilmente in diversi sistemi elettrici, offrendo versatilità e facilità di utilizzo. La sua costruzione è studiata per soddisfare le esigenze di installatori professionisti, combinando funzionalità e design essenziale. Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

stampa

Lettere

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5 GW S per etichettatura con stampante o plotter, materiale elettrico resistente e affidabile per installazioni professionali