Prodotti /

BFT meccanismi e accessori per Automazione cancelli   | Rexel
Cod. Rexel
BFR925268 00002
Cod. Produttore
BFR925268 00002

Informazioni di prodotto

Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 12 m/min.

Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 12 m/min.

Il kit R925268 00002 DEIMOS ULTRA BT KIT A600 ITA comprende:
1 Deimos BT A600 Ultra Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 600 Kg - Finecorsa Magnetico
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
1 Compacta A20-180 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri.
Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
1 Cms Cartello di segnalazione
1 Merak Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo
1 Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

frequenza del radioricevitore

433 MHz

con trasmettitore manuale

1

con comando del motore

1

con tasto a chiave

1

con radioricevitore

1