Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Automazione per cancelli /
Informazioni di prodotto
Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 12 m/min.
frequenza del radioricevitore
433 MHz
con trasmettitore manuale
1
con comando del motore
con tasto a chiave
con radioricevitore
Cod. Rexel: BFR935306 0004 Cod. Produttore: R935306 0004 Cod. EAN:
Cod. Rexel: BFD113833 00002 Cod. Produttore: 2600589 Cod. EAN: 8027908511447
Cod. Rexel: BFD111905 Cod. Produttore: 2600573 Cod. EAN: 8027908410115
Cod. Rexel: BFD571053 Cod. Produttore: 9011069 Cod. EAN: 8027908044242
Cod. Rexel: BFD221073 Cod. Produttore: 2600594 Cod. EAN: 8027908020123
Cod. Rexel: BFD113674 00001 Cod. Produttore: 2600578 Cod. EAN: 8027908221834
Cod. Rexel: CJ001TOP-432EE Cod. Produttore: 001TOP-432EE Cod. EAN: 8050456003041
Cod. Rexel: CJ001RE432M Cod. Produttore: 001RE432M Cod. EAN: 8050456015907
Cod. Rexel: CJ002ZA3P Cod. Produttore: 002ZA3P Cod. EAN: 8050456052070
Cod. Rexel: CJ001DIR10 Cod. Produttore: 001DIR10 Cod. EAN: 8050456002976
Cod. Rexel: CJ001DOC-L Cod. Produttore: 001DOC-L Cod. EAN: 8050456050335
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te