Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH951050
Cod. Produttore
951050
Cod. EAN
4013364108073

Informazioni di prodotto

SPD T1+2 modulo ricambio N DEHNventil

Documentazione tecnica

Scopri il modulo ricambio SPD T1+2 di DEHNVENT, progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo modulo è essenziale per la sicurezza elettrica. La sua compatibilità con diversi sistemi lo rende un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate. Con un design innovativo e una costruzione robusta, il DEH951050 è la soluzione ideale per le tue esigenze di protezione elettrica.

tensione permanente AC max.

264 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

1.5 kV

tipo di montaggio

su elemento base

segnalazione nell’apparecchio

ottico

altre forme della rete

corrente impulsiva (10/350)

50 kA

capacità di estinzione della corrente successiva

100 kA

energia specifica (W/R)

625 kJ/Ohm

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale