Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH953203
Cod. Produttore
953203
Cod. EAN
4013364109698

Informazioni di prodotto

SPD T3 1P+N 75V

Documentazione tecnica

Scopri il DEH953203, un innovativo dispositivo di protezione contro le sovratensioni. Questo SPD T3 1P+N 75V è progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace per i tuoi impianti. La sua compattezza e l'elevata capacità di assorbimento delle sovratensioni lo rendono ideale per ogni applicazione. Scegli la tranquillità e la sicurezza con questo prodotto di eccellenza.

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

tensione nominale AC

60 V

tensione permanente AC max.

75 V

tensione permanente DC max.

75 V

corrente di carico nominale

25 A

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

2 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

4 kA

livello di protezione L-N

0.4 kV

livello di protezione L-PE/N-PE

0.73 kV

numero di poli

2

segnalazione nell’apparecchio

ottico

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

4 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2.5 mm²

classe di prova tipo 3

grado di protezione (IP)

IP20