Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH953207
Cod. Produttore
953207
Cod. EAN
4013364109728

Informazioni di prodotto

SPD T3 1P+N con contatto 60V

Documentazione tecnica

Scopri il SPD T3 1P+N CON CONTATTO 60V, un dispositivo essenziale per la protezione contro le sovratensioni. Progettato per garantire una sicurezza ottimale, questo SPD è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e prestazioni affidabili. La sua configurazione 1P+N lo rende ideale per applicazioni elettriche, fornendo un'efficace protezione per i tuoi impianti. Scegli la tranquillità per i tuoi sistemi elettrici con questo SPD di eccellenza.

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

tensione nominale AC

48 V

tensione permanente AC max.

60 V

tensione permanente DC max.

60 V

corrente di carico nominale

25 A

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

1 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

2 kA

livello di protezione L-N

0.35 kV

livello di protezione L-PE/N-PE

0.73 kV

numero di poli

2

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

4 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2.5 mm²

classe di prova tipo 3

grado di protezione (IP)

IP20