Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH950536
Cod. Produttore
950536
Cod. EAN
4013364154995

Informazioni di prodotto

SPD T2 FV 600V monoblocco, fuse non serve

Documentazione tecnica

Scopri il SPD T2 FV 600V MONOBLOCCO, un dispositivo di protezione avanzato progettato per garantire la sicurezza delle tue installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una protezione affidabile senza fusibili. La sua costruzione monoblocco assicura una maggiore stabilità e durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

esecuzione dei poli

2

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

12.5 kA

max. tensione PV

600 V

livello di protezione

2.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete DC

numero di conduttori (esclusa terra)

2

Produttore

SPD T2 FV 600V MONOBLOCCO, FUSE NON