Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH792110
Cod. Produttore
972110
Cod. EAN
4013364158504

Informazioni di prodotto

SPD T2 1P DC 60V DG SE DC 60

Documentazione tecnica

Il DEH792110 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per applicazioni DC fino a 60V. Questo SPD T2 1P è ideale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. La sua costruzione robusta e il design efficiente lo rendono una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di alta qualità. Con un'attenzione particolare alla protezione e alla durabilità, il DEH792110 si distingue nel panorama degli accessori elettrici.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

12.5 kA

tensione nominale DC

48 V

tensione permanente DC max.

60 V

livello di protezione

0.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete DC

numero di conduttori (esclusa terra)

1

Produttore

SPD T2 1P DC 60V DG SE DC 60