Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952084
Cod. Produttore
952084
Cod. EAN
4013364127333

Informazioni di prodotto

SPD T2 1P 385V DG S 385 VA

Documentazione tecnica

Il DEH952084 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza delle apparecchiature elettriche. Questo SPD T2 1P è compatibile con tensioni fino a 385V, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con una capacità di 385 VA, offre una protezione efficace contro le sovratensioni, contribuendo a prolungare la vita dei tuoi dispositivi. La sua costruzione robusta e affidabile lo rende un elemento essenziale per la protezione elettrica.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

385 V

tensione permanente DC max.

500 V

livello di protezione

1.75 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

1 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

1